Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Palo Alto Networks CG kompatibles SFP-Modul - 1000BASE-T - SFP auf RJ45 Cat6/Cat5e - 1GE Gigabit Ethernet SFP - RJ-45 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Palo Alto Networks CG kompatibles SFP-Modul - 1000BASE-T - SFP auf RJ45 Cat6/Cat5e - 1GE Gigabit Ethernet SFP - RJ-45 100m
StarTech.com Palo Alto Networks CG kompatibles SFP-Modul - 1000BASE-T - SFP auf RJ45 Cat6/Cat5e - 1GE Gigabit Ethernet SFP - RJ-45 100m
StarTech.com Palo Alto Networks CG kompatibles SFP-Modul - 1000BASE-T - SFP auf RJ45 Cat6/Cat5e - 1GE Gigabit Ethernet SFP - RJ-45 100m
StarTech.com Palo Alto Networks CG kompatibles SFP-Modul - 1000BASE-T - SFP auf RJ45 Cat6/Cat5e - 1GE Gigabit Ethernet SFP - RJ-45 100m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75287653
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CG-ST
EAN/GTIN:
     0065030885621
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1000 Mbps (1 Gbit/s) | Kupfer | RJ-45 | 100 m (328 ft) | Lebenslange GarantieDer CG-ST ist ein Palo Alto Networks GC-kompatibles Kupfer SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Palo Alto Networks® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Kupfer-Kabel für 10/100/1000BASE-TX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100m. Technische Spezifikationen:• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s• Typ: Kupfer• Anschlusstyp: RJ-45 Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 100m• MTBF: 510.469.759 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP Kupfer-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
90 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
31 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
510469759 h
Markenkompatibilität
Palo Alto Networks
Kompatible Produkte
CG
Zertifizierung
CE, FCC, UR, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
13.8 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.