Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Palo Alto Networks PLUS-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Palo Alto Networks PLUS-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
StarTech.com Palo Alto Networks PLUS-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
StarTech.com Palo Alto Networks PLUS-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
StarTech.com Palo Alto Networks PLUS-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
StarTech.com Palo Alto Networks PLUS-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75288547
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLUS-LR-ST
EAN/GTIN:
     0065030885638
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange GarantieDer PLUS-LR-ST ist ein Palo Alto Networks PLUS-LR-kompatibles Glasfaser SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Palo Alto Networks® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 10GBASE-LR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km. Technische Spezifikationen:• Wellenlänge: 1310nm• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Single Mode• Anschlusstyp: LC Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 10 km• MTBF: 1.386.624.697 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP+ Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
90 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
31 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.3 W
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1386624697 h
Markenkompatibilität
Palo Alto Networks
Kompatible Produkte
PLUS-LR
Zertifizierung
CE, FCC, UR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.4 mm
Tiefe
13.9 mm
Höhe
13.7 mm
Gewicht
21 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.