Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Ergonomic Maus Büro rechts USB Typ-A BlueTrack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Ergonomic Maus Büro rechts USB Typ-A BlueTrack
Microsoft Ergonomic Maus Büro rechts USB Typ-A BlueTrack
Microsoft Ergonomic Maus Büro rechts USB Typ-A BlueTrack
Microsoft Ergonomic Maus Büro rechts USB Typ-A BlueTrack
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75290754
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RJG-00002
EAN/GTIN:
     889842531329
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
117.5 mm
Tiefe
76.3 mm
Höhe
42.3 mm
Gewicht
75 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.