Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Juniper SFPP-10GE-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Juniper SFPP-10GE-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
StarTech.com Juniper SFPP-10GE-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
StarTech.com Juniper SFPP-10GE-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
StarTech.com Juniper SFPP-10GE-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75402454
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFPP10GELRMS
EAN/GTIN:
     0065030883207
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange GarantieDer SFPP10GELRMS ist ein Juniper SFPP-10GE-LRM-kompatibles Glasfaser SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Juniper® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 10GBASE-LRM-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 2 km. Technische Spezifikationen:• Wellenlänge: 1310nm• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Multimode• Anschlusstyp: LC Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 2 km• MTBF: 38.631.862 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP+ Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
344 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
255 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
38631862 h
Markenkompatibilität
Wacholder
Kompatible Produkte
SFPP-10GE-LRM
Zertifizierung
CE, FCC, UR, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
80 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LRM
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
72 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.