Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory VP4100 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory VP4100 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4100 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4100 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4100 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4100 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4100 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4100 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4100 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Patriot Memory VP4100 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75615410
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     VP4100-1TBM28H
EAN/GTIN:
     814914026328
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75.8 mm
Verpackungstiefe
25.6 mm
Verpackungshöhe
12.27 mm
Paketgewicht
45 g
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3
Controller Typ
Phison E16
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
TBW-Bewertung
1800
Zertifizierung
CE/FCC/RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.