Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Juniper SFPP-10GE-LRM kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Juniper SFPP-10GE-LRM kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
StarTech.com Juniper SFPP-10GE-LRM kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
StarTech.com Juniper SFPP-10GE-LRM kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
StarTech.com Juniper SFPP-10GE-LRM kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75658817
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFPGE40KT5R3
EAN/GTIN:
     0065030883931
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1 Gbit/s | Single Mode | LC | 40 km | Lebenslange GarantieDer SFPGE40KT5R3 ist ein Juniper SFP-GE40KT15R13-kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Juniper® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000BASE-BX40-D-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 40 km. Technische Spezifikationen:• Wellenlänge: 1310nmTx/1550nmRx• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s• Typ: Single Mode• Anschlusstyp: LC Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 40 km• MTBF: 3.713.222 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
344 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
255 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.6 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3713222 h
Markenkompatibilität
Wacholder
Kompatible Produkte
SFP-GE40KT15R13
Zertifizierung
CE, FCC, UR, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
80 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
72 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.