Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LotusGrill 9211012 Deckel Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LotusGrill 9211012 Deckel Rund Edelstahl
LotusGrill 9211012 Deckel Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75669512
Hersteller:
     Lotus Gusspfannenvertrieb
Herst.-Nr.:
     9211012
EAN/GTIN:
     4260023011131
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
325 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
660 g
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.