Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG Super Multi Blu-ray Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi-LG Super Multi Blu-ray Brenner
Hitachi-LG Super Multi Blu-ray Brenner
Hitachi-LG Super Multi Blu-ray Brenner
Hitachi-LG Super Multi Blu-ray Brenner
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75708800
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     BH16NS55.AHLR10B
EAN/GTIN:
     8809484672183
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Was ist BD?
BD bringt Full HD-Video und unkomprimierten 7.1-Kanal-Sound nach Hause und bietet ultimatives Home Entertainment. Mit einer Videoauflösung von 1080p, erstklassigem Surround-Sound und erweiterten interaktiven Funktionen ist Blu-ray die beste Möglichkeit, Full HD-Filme zu Hause zu genießen.

BDXL™ Unterstützung: Ultimative Kapazität
Drei-Lagen-BDXL-R/BDXL RE-Discs bieten 100 GB Kapazität, während Vier-Lagen-BDXL-R-Discs 128 GB Speicherkapazität auf einer einzigen Disc bieten. Dies entspricht 27 Standard-DVDs oder 5 Single Layer Blu-ray Discs.

Überlegener Datenschutz mit M-DISC™ Unterstützung
Die M-DISC™ nutzt eine patentierte, steinähnliche Aufzeichnungsoberfläche anstelle von organischem Farbstoff, um Ihre Daten auf eine Disk zu ätzen. Die M-DISC wurde getestet und hat sich als überdurchschnittliche DVD auf dem Markt bewährt.

Silent Play
Die Silent Play-Technologie hilft bei der Reduzierung von Störungen bei der Wiedergabe, indem sie verschiedene Multimedia-Medien erkennt und die Wiedergabegeschwindigkeit automatisch
an die Kriterien für eine optimale Leistung anpasst.

Windows 10 Kompatibel
Genießen Sie die volle Freiheit bei der Nutzung mit kompatibler Unterstützung für Windows 10.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
650 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
48 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
16 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R
16 x
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit
12 x
BD-R Triple Layer Schreibgeschwindigkeit
8 x
BD-R Quad Layer Schreibgeschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
Software enthalten
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Leistungen
Zweck
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray RW
Schnittstelle
SATA
M-DISC unterstützt
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.