Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUSTOM TG02H 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUSTOM TG02H 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
CUSTOM TG02H 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75776476
Hersteller:
     Custom Printers
Herst.-Nr.:
     915HZ010300300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, QR Code
Speicherkapazität
0.512 MB
Flash-Speicher
4 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
420000 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
80 mm/sek
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
70 mm
Unterstützte Papierbreite
57 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,72*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 20,01*
Zubehör
Custom Printers
26900000000005
ab € 14,99*
Zubehör
Custom Printers
974CE010000001
ab € 17,46*
Zubehör
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,58*
Zubehör
ARTDEV
ADT574712-1
ab € 2,21*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.