Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil WF20 Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil WF20 Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s
Fanvil WF20 Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s
Fanvil WF20 Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s
Fanvil WF20 Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75794296
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     WF20
EAN/GTIN:
     6937295601640
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
USB
Ja
Design
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kompatible Produkte
Compatible with Fanvil X5S/X6/X7/X7C/X210/X210i (Only support 2.4GHz/150Mbps) - For X5S/X6/X210/X210i, upgrade to the version of V1.10.10 or higher - For X7/X7C, upgrade to the version of V1.0.10 or higher
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
7 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5.8 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.