Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco SFP-10G-BX-D-20 kompatibles SFP Transceiver-Modul - 100BASE-FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Cisco SFP-10G-BX-D-20 kompatibles SFP Transceiver-Modul - 100BASE-FX
StarTech.com Cisco SFP-10G-BX-D-20 kompatibles SFP Transceiver-Modul - 100BASE-FX
StarTech.com Cisco SFP-10G-BX-D-20 kompatibles SFP Transceiver-Modul - 100BASE-FX
StarTech.com Cisco SFP-10G-BX-D-20 kompatibles SFP Transceiver-Modul - 100BASE-FX
Artikel-Nr.:
     108EL-2804738
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-BX-D-20-ST
EAN/GTIN:
     0065030886482
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
100 Mbit/s | Multimode | LC | 2 km | Lebenslange GarantieDer SFP-10G-BX-D-20-ST ist ein MSA-konformer Downstream Glasfaser SFP+-Transceiver, der mit SFP-10G-BX-U-20 von StarTech.com verbunden werden kann. Er wurde für den Einsatz mit 10GBASE-BX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 20 km und sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität via Glasfaser-Verkabelung. Technische Spezifikationen:• Wellenlänge: 1330nmTx/1270nmRx• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Single Mode• Anschlusstyp: LC Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 20 km• MTBF: 646.156.559 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP+-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
90 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
31 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Markenkompatibilität
Cisco
Kompatible Produkte
SFP-10G-BX-D-20
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX-D
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1330 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1270 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.4 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
12.6 mm
Gewicht
24 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 289,44*
€ 343,53*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 302,86*
€ 347,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 312,74*
€ 357,62*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 486,37*
€ 546,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,53*
€ 408,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.