Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Half-Slim HSD370I 128 GB mSATA Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend Half-Slim HSD370I 128 GB mSATA Serial ATA III MLC
Transcend Half-Slim HSD370I 128 GB mSATA Serial ATA III MLC
Transcend Half-Slim HSD370I 128 GB mSATA Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76490696
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GHSD370I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (max.)
1.85 W
Stromverbrauch (Standby)
0.38 W
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Grün, Weiß
Eingebaut
Ja
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 158 °F
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
mSATA
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
PC/Laptop
NAND Blitz-Typ
MLC (Multi Level Cell)
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
50000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Lebensdauerbewertung (für 3 Jahre)
2.6 GB/Tag
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
39.8 mm
Gewicht
8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.