Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9180 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Latex, Nylon, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9180 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Latex, Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9180 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Latex, Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9180 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Latex, Nylon, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76528791
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626033511
EAN/GTIN:
     7392626033511
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, vibrationshemmend gemäß en iso 10819, kurzes modell, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, wattierte handinnenfläche, speziell gestaltete details, verstärkte fingerspitzen, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz, chromallergien, vibrationsverletzungen;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, automotive, building and construction, mining;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Latex, Nylon, Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,22*
€ 60,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paar
ab 6 Paar
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,77*
€ 54,47
pro Paar
ab 12 Paar
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paar
ab 36 Paar
€ 41,50*
€ 49,39
pro Paar
ab 60 Paar
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626033498
ab € 35,00*
Ähnlich
Ejendals
7392626033504
ab € 35,10*
Ähnlich
Ejendals
7392626033528
ab € 35,17*
Ähnlich
Ejendals
7392626033535
ab € 35,15*
Ähnlich
Ejendals
7392626036130
ab € 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.