Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HST4.8-1.6BK-PO-X-BK Schwarz Polyolefin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HST4.8-1.6BK-PO-X-BK Schwarz Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6BK-PO-X-BK Schwarz Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6BK-PO-X-BK Schwarz Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6BK-PO-X-BK Schwarz Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6BK-PO-X-BK Schwarz Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6BK-PO-X-BK Schwarz Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6BK-PO-X-BK Schwarz Polyolefin
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76530696
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-50008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7.92 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,97*
  
Preis gilt ab 480 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,90388* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Packungen
€ 232,09*
€ 276,1871
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 230,90*
€ 274,771
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 226,88*
€ 269,9872
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 225,97*
€ 268,9043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.