Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HST18-6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HST18-6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST18-6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST18-6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST18-6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST18-6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST18-6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST18-6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76532273
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-50035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch weiss
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30.48 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,17032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 687,61*
€ 818,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 676,82*
€ 805,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 645,79*
€ 768,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 623,49*
€ 741,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 585,16*
€ 696,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 780,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.