| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-76718813 Herst.-Nr.: HA-F17M-W-E EAN/GTIN: 4975769463556 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5 g | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Ja | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Kopfhörerfrequenz | 8 - 20000 Hz | | Impedanz | 46 Ohm | | Magnettyp | Neodym | | Treibereinheit | 10.7 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Calls/Music | | Produktfarbe | Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Steuerung | Tasten | | Kabellänge | 1 m | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX2 | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |