Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 41100 Papiertüte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 41100 Papiertüte Weiß
Folia 41100 Papiertüte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76887951
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     41100
EAN/GTIN:
     4001868114423
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Höhe
175 mm
Breite
100 mm
Tiefe
55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
41110
ab € 2,43*
Sonstiges
Folia
41210
ab € 3,09*
Sonstiges
Folia
41200
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.