Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec CONNECT Go1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec CONNECT Go1 Schwarz
Terratec CONNECT Go1 Schwarz
Terratec CONNECT Go1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76910982
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     310535
EAN/GTIN:
     4040895007544
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
TERRATEC CONNECT Go1

Der TERRATEC Connect Go1 versorgt das Microsoft Surface Go in Windeseile mit zusätzlichen Konnektoren. Der Adapter bietet zwei USB 3.0 Ports zum Anschluss externer Devices, einen HDMI Port mit 4K UHD Support sowie zwei Kartenleser Slots für SD/MMC und MicroSD-Karten. Trotz schlankem Formfaktor des Microsoft Surface Go muss der User auf nichts verzichten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
40 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
665 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
88 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Go
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.