Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 240 TB Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 240 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 240 TB Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76919009
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1ES1645
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
1600 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
-300 - 3048 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
60
Gesamte installierte Speicherkapazität
240 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
60
Speicherkapazität
4000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
712 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
27300 g
Festplattengehäusegewicht
79400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.851,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.108,27*
€ 19.168,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.026,20*
€ 19.071,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.857,89*
€ 18.870,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.851,46*
€ 18.863,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.