Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P23666-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P23666-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
HPE P23666-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76928871
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P23666-B21
EAN/GTIN:
     190017437187
Suchbegriffe:
InfiniBand Host Channel Adapter
InfiniBand Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
infiniband host channel adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP56
PCI version
4.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
355.6 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
609.6 mm
Gewicht
230 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,54*
€ 1.190,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,95*
€ 1.187,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,75*
€ 1.138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,14*
€ 1.108,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,17*
€ 1.083,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.