Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38288 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38288 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
Lindy 38288 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
Lindy 38288 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
Lindy 38288 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
Lindy 38288 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
Lindy 38288 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76934220
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38288
EAN/GTIN:
     4002888382885
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
usb extender
Das Lindy HDBaseT Presentation System stellt eine umfangreiche Präsentationslösung für Schulungsumgebungen bereit, die es ermöglicht, bis zu 3 Quellgeräte an ein zentrales Schlulungsraum-Display oder Smartboard über Distanzen von bis zu 70 m anzuschließen.  
 
Das System besteht aus insgesamt drei Komponenten, einem als HDBaseT Multi AV Transmitter fungierenden Anschlussfeld mit Unterstützung für HDMI- und VGA-Signale mit zusätzlichen Audio- und USB-Eingängen. Es eignet sich  für Unterputz- oder versenkte Montage in Pulten, Tischen o.ä. Weiter besteht das Systeim aus einem HDBaseT Receiver mit zweikanaliger analoger Audioextraktion, Mikrofoneingang, RS232- und USB-Steuerung für interaktives Smartboard. Und schließlich ist noch ein separates Raumbedienfeld (im Folgenden ,Schalt-Tableau‘ genannt) für Wandmontage enthalten, mit dem schnell zwischen den Eingangsquellgeräten umgeschaltet, die Audio-Lautstärke im Raum eingestellt und das Display zu- oder ausgeschaltet werden kann.
 
Sowohl der Transmitter als auch Bedien- und Anschlussfeld sind beide mit PoH (Power over HDBaseT) ausgestattet, das beide Geräte neben den Daten über ein Standard-Kat.6-Netzwerkkabel mit Strom versorgt. Dadurch wird die Komplexität der Installation deutlich reduziert, da nur eine einzige Stromversorgung das gesamte System speist..
 
4K UHD-Video-, Mehrkanal- und digitale Audioformate einschließlich DTS-X und Dolby Atmos können 40 m (131.23 ft) über eine einzige HDBaseT-Verbindung übertragen werden, so dass der Empfänger bequem in einem Wand- oder Deckenhohlraum platziert werden kann, abhängig von den Positionen anderer angeschlossener Geräte wie Display, Projektor, Subwoofer und Lautsprecher. Mit 1080p-Videosignalen sind Entfernungen bis zu 70m (229.66ft) möglich.
 
Die Ausstattung des Systems mit einem Relaisanschluss am Receiver ermöglicht die Raumautomation, beispielsweise mit Vorrichtungen wie einem motorisierten Projektorbildschirm oder einer Beleuchtung, die so konfiguriert werden können, dass sie auslösen, sobald Quellgeräte angeschlossen oder getrennt werden.
Durch die Verwendung der zuverlässigen HDBaseT-Technologie, der Einzelkabelinstallation und des PoH ist dieses System perfekt für die Ausbildung im Klassenzimmer, Schulungsraum oderkleineren Hörsälen geeignet. Die Steuerung dieses Systems ist nicht nur über das Schalt-Tableau, sondern auch über eine Web-GUI möglich, die auf allen Geräten im gleichen Netzwerk, einschließlich mobiler Geräte, frei einsetzbar ist. Damit kann dann das Quellgerät umgschaltet, den Verbindungsstatus des Systems angezeigt, das an den Relaisanschluss gekoppelte Gerät geschaltet werden und vieles mehr.
 
HDBaseT™ und das HDBaseT Alliance-Logo sind Markenzeichen der HDBaseT Alliance.
Bitte beachten Sie: Das Anschlussfeld mit dem Transmitter erfordert für eine eventuelle Aufputzmontage eine einfache US-Style-Aufputzdose und das Schalt-Tableau eine doppelte US-Style-Aufputzdose, beide mit einem Lochabstand von 8,33 cm (3.281").
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
RS-232 Eingangs-Ports
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Audioausgang
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2143 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1227 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
250 x 104 x 30 mm
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
115.9 x 114.3 x 38.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Chipsatz
VS210
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP-Durchschleifung
Ja
CEC-Durchführung
Ja
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS & REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,09*
€ 1.049,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,16*
€ 1.045,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,45*
€ 993,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,73*
€ 965,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,40*
€ 942,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.