Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42709 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42709 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Schwarz
Lindy 42709 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Schwarz
Lindy 42709 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Schwarz
Lindy 42709 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Schwarz
Lindy 42709 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Schwarz
Lindy 42709 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76937414
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42709
EAN/GTIN:
     4002888427098
Suchbegriffe:
Signalverstärker
USB Extender
lindy usb extender
usb extender
Der Lindy USB Typ C auf DisplayPort Konverter ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort-Monitors an einen Computer mit USB Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Über den USB Power Delivery Port Typ C kann gleichzeitig das Notebook oder Macbook mit Strom versorgt bzw. aufgeladen werden.

Der Konverter unterstützt 4K-UHD-Auflösungen, sodass Inhalte mit hervorragender Bildschärfe und Genauigkeit dargestellt werden. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender.

Beachten Sie bitte, dass die Unterbrechung der Stromversorgung ein Reset des USB Bus zur Folge hat. Dies ist eine technische Einschränkung von USB Power Delivery 2.0.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
162 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.6 A
Steckertypen enthalten
EU, UK, US
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS & REACH, CP65
Leistungen
Typ
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
280 m
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Chipsatz
AST1620
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.