Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38260 Videosplitter HDMI 8x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38260 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Lindy 38260 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Lindy 38260 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Lindy 38260 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Lindy 38260 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Lindy 38260 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76937417
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38260
EAN/GTIN:
     4002888382601
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Die Lindy 8x8 HDMI 18G Matrix mit Video Wall Scaling ist eine professionelle Lösung zum Verteilen von Inhalten mehrerer Quellen auf viele HDMI Displays oder zum Einrichten auffallender Video-Wall-Installationen.
Mit Auflösungen bis 4K@60Hz können Videos und Bilder in ausgezeichneter Klarheit gesehen werden - optimal für ein Videoerlebnis hoher Qualität in Sportbars, Geschäften oder an mehreren Standorten in größeren Installationen. Die Auflösungen können einfach skaliert und vom Anwender gesteuert werden, um eine optimale oder einheitliche Darstellung zu gewährleisten.
 
Neben der professionellen 8x8 Matrix-Umschaltfunktion kann dieses Gerät individuell konfigurierbare, einzelne oder duale Video-Wall-Displays in einer Vielzahl von Layouts erstellen. Der Anwender kann auf eine Reihe flexibler Displayoptionen für seine Installation zurückgreifen. Die Matrix kann unter speziellen Bedingungen beispielsweise in Verkehrsknotenpunkten, Verkaufsstellen und im Hotel- und Gastgewerbe eingesetzt werden. Analoge Audioports erlauben 2-Kanal-Audioextraktion für ein immersives Stereo-Audio-Erlebnis.
 
Die Matrix unterstützt unterbrechungsfreies Umschalten zwischen Quellgeräten und Displays, ein wesentliches Feature für Szenarien im Echtzeitbetrieb wie Verkehrsüberwachung, die Wertpapierbörse oder Sicherheitseinrichtungen. Gesteuert wird die Matrix über unabhängiges Umschalten via Infrarot, LAN oder Taste. Die RS232-Steuerung erlaubt auch die Integration in größere Kontrollsysteme.
 
Professionelles EDID-Management sorgt für maximale Kompatibilität mit Quellgeräten und Displays.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5000 g
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 50 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
16
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
8x HDMI
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.910,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.933,36*
€ 2.300,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,60*
€ 2.298,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.923,10*
€ 2.288,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.917,37*
€ 2.281,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.910,68*
€ 2.273,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.