Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Aura Pro M.2 1 TB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Aura Pro M.2 1 TB Serial ATA III 3D TLC
OWC Aura Pro M.2 1 TB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76985870
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCS3DAP12RT01
EAN/GTIN:
     810586031776
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.1 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.1 W
Energieverbrauch (idle)
0.1 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
494 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
6000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
74000 IOPS
Zugriffzeit
0.1 ms
Suchzeit
0.1 ms
Controller Typ
SMI SM2258
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.