Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena AquaZoom S Schwingender Wassersprinkler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena AquaZoom S Schwingender Wassersprinkler Schwarz
Gardena AquaZoom S Schwingender Wassersprinkler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77010989
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18710-20
EAN/GTIN:
     4078500048071
Suchbegriffe:
Flächenregner
Viereckregner
flächenregner gardena
flächenregner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Schwingender Wassersprinkler
Maximum abgedecktes Gebiet
150 m²
Abgedeckte Mindestfläche
9 m²
Produktfarbe
Schwarz
Sprühbereich
3 - 15 m
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.