Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, Dual Monitor, HDMI, 4K, USB 3.0, Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, Dual Monitor, HDMI, 4K, USB 3.0, Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, Dual Monitor, HDMI, 4K, USB 3.0, Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, Dual Monitor, HDMI, 4K, USB 3.0, Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, Dual Monitor, HDMI, 4K, USB 3.0, Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, Dual Monitor, HDMI, 4K, USB 3.0, Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, Dual Monitor, HDMI, 4K, USB 3.0, Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77108799
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     62652I
EAN/GTIN:
     4043718284726
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der InLine KVM Desktop Switch wurde speziell für die Nutzung von zwei Monitoren (2x HDMI 2.0) an zwei Multimedia-Computern entwickelt. Mit dem InLine KVM Desktop Switch können Sie zwei PCs mit nur einer USB-Tastatur, Maus sowie zwei Monitoren vollständig steuern. Dieser Dual-Monitor-HDMI-KVM-Switch unterstützt Auflösungen bis 3840x2160 (4K) bei 60Hz, für maximalen Komfort bei der Anpassung an Ihre Bildschirmanforderungen.
Mit der TTU-Emulationstechnologie, in einen neuen ASIC-Chip integriert, ist der Dual-Monitor-HDMI-KVM-Switch in der Lage, eine vollständige Vielseitigkeit bei der Bewältigung der funktionalen Anforderungen aller Arten von modernen Tastaturen und Mäusen zu bieten. Er verfügt über einen 2 Kanal-Stereo-Sound für volle Soundfunktionen. Seine erweiterten Audio- & Mikrofon-Umschaltfunktion bietet Ihnen zusätzlich ein ununterbrochenes Multimedia-Erlebnis während der KVM-Bedienung (z.B. können Sie von einem PC Musik hören, während Sie einen anderen bedienen). Eine Multi-Plattform-Unterstützung für PC und Mac ist ebenso verfügbar.

2-Wege KVM-Switch (1,2m)
Zwei Computer auf einer Konsole (bestehend aus 2x HDMI Monitor, 1x USB Maus und 1x USB Tastatur)
Zwei zusätzliche USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse für Peripheriegeräte
Audiounterstützung für Mikrofon und Lautsprecher
Maximale Videoauflösung: 3840x2160 (60Hz) pro Monitor

Lieferumfang:
1x InLine KVM Desktop Switch, Dual Monitor, HDMI
2x KVM Kabelsatz
1x Stecker-Netzteil DC 12V
1x Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Audio-Kanäle
2.0
Anzahl der Display unterstützt
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: inline kvm 2fach, kvm, kvm 2-fach
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.