Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 4205G Mixer Handmixer 300 W Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 4205G Mixer Handmixer 300 W Grün, Weiß
Adler AD 4205G Mixer Handmixer 300 W Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77126684
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 4205G
EAN/GTIN:
     5908256836594
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Grün, Weiß
Mixerfunktionen
Schlagen, Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Eject Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1080 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.