Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Mobile DAC PD USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Mobile DAC PD USB
Sharkoon Mobile DAC PD USB
Sharkoon Mobile DAC PD USB
Sharkoon Mobile DAC PD USB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77194776
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951028283
EAN/GTIN:
     4044951028283
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Audio
Audioqualität
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
100 dB
Digital-Analog-Umwandlung
24-bit/96kHz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
THD, totalklirren
0.003 %
LED-Anzeigen
Ja
USB
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC
Energie
Leistung
0.1 W
Ausgangsspannung
1 V
USB Power Delivery
Ja
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Breite
27 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
11 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.