Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 5632 PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 5632 PoE-Adapter
Wantec 5632 PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77264672
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5632
EAN/GTIN:
     4250367756324
Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Hier wird zusätzlich noch PoE mit auf der Leitung übertragen. Der Adapter ist skalierbar, ein Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
80 g
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Duplex-System
Voll
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Merkmale
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.