Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorsockel | LGA 4094 |
| Kompatible Prozessoren | AMD EPYC |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 7 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Grafik | Grafikkarte | AST2500 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Merkmale | Motherboardformfaktor | ATX |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft® Windows® - Server 2016 (64 bit) - Server 2019 (64 bit) Linux - RedHat Enterprise Linux Server 8.0 (64 bit) / 7.6 (64 bit) - CentOs 8.0 (64 bit) / 7.6 ( 64 bit) - SUSE SLES 15.1 (64 bit) / 12.4 (64 bit) - UBuntu 18.04.3 (64 bit) / 16.04.6 (64 bit) - CITRIX Hypervisor 8.1 Virtual - VMWare® ESXi 6.5 u3 / 6.7 u3 - vSphere 6.5 u3/ / 6.7 u3 |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
| ACPI-Version | 2.0 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.8 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Realtek RTL8211E |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Sonstige Funktionen | Gewicht | 1692 g |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 8 |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherkanäle | Okta-Kanal |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2400,2666,2933,3200 MHz |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB, 256MB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
| Tiefe | 244 mm |
| Höhe | 70 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 8 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| Power Fan Connector | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 7 |
| TPM-Anschluss | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |