| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-77385215 Herst.-Nr.: HR2534/00 EAN/GTIN: 8710103914457 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Genießen sie täglich gesunde, selbst gemachte mahlzeiten
Schnelles und effizientes mixen mit nur einem tastendruck Mit seinem leistungsstarken Motor und dem einzigartigen ergonomischen Design bietet der neue Stabmixer schnelles und effizientes Mixen mit nur einem Tastendruck. So können Sie mühelos gesunde, selbst gemachte Gerichte zubereiten. Weitere Informationen: Design | Typ | Pürierstab | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Lieferumfang | Messbecher | Ja | Material | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Schaftmaterial | Metall | Leistungen | Anzahl Geschwindigkeiten | 1 | Energie | Leistung | 650 W | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |