Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Silverstone SST-RM41-506 Computer-Gehäuse Rack
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77386556
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-RM41-506
EAN/GTIN:
     4710007229224
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, CEB, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
6
Material
SGCC
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der externen 5,25
6
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
148 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
446 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
9700 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 80 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.