Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 50 Stück(e)
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-25859971
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m25 pvc
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum, Polyethylen
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M25
Außendurchmesser
25 mm
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1254*
€ 0,1844*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1249*
€ 0,1849*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1261*
€ 0,1862*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12597*
€ 0,18697*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1337*
€ 0,1957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.