Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 15 0078 Lot Flux-Kern 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 15 0078 Lot Flux-Kern 1 kg
Cimco 15 0078 Lot Flux-Kern 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77397680
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     150078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Weitere Informationen:
Technische Details
Löt-Typ
Flux-Kern
Gewicht
1000 g
Durchmesser
2 mm
Form
Rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.