Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2800917 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2800917 Stromunterbrecher
Phoenix Contact 2800917 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77401724
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800917
EAN/GTIN:
     4046356690669
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, aktive Strombegrenzung, 1 Öffnerkontakt, Stecker für Basiselement.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.3 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
36 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Verlustleistung
0.77 W
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2801014
ab € 5,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2801616
ab € 6,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 3,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3032224
ab € 8,896*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825018
ab € 1,43168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.