Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240713 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240713 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Phoenix Contact 3240713 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77402277
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240713
EAN/GTIN:
     4046356704298
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, mit Verschlussentriegelung, wiederlösbar, ideal geeignet für eine temporäre Befestigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.