Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170780 Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 170780 Gürtel
Cimco 170780 Gürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77402670
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Werkzeug-Gürtel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Breite
40 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Pink
Geschlecht
Unisex
Gürtelart
Außengurt
Material
Material
Echtes Leder
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, gürtel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.