Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3000754 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3000754 Stromunterbrecher
Phoenix Contact 3000754 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77403962
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000754
EAN/GTIN:
     4046356708265
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Elektronischer Schutzschalter, Steuereingang EIN/AUS, Nennstrom: 1 A
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
68.92 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 12,761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.