Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3000756 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3000756 Stromunterbrecher
Phoenix Contact 3000756 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77403992
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000756
EAN/GTIN:
     4046356708494
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Elektronischer Schutzschalter, Steuereingang EIN/AUS, Nennstrom: 3 A
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
74.08 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 12,761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.