Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 170-00076 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77421866
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 170-00076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.25 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Glas
Schaltleistung
35 A
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1474*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2941*
€ 0,34998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.