Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton TAG25TD3-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Hellermann Tyton TAG25TD3-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG25TD3-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG25TD3-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG25TD3-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG25TD3-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG25TD3-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG25TD3-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77471308
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-51209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Höhe
12.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,27*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 2.500 Stück (ab € 0,11611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 352,61*
€ 419,61
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 350,81*
€ 417,46
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 331,04*
€ 393,94
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 319,23*
€ 379,88
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 290,27*
€ 345,42
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.