Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher LMO 18-36 Battery Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.444-420.0 LMO 18-36 Battery *INT Garden Tools
Kärcher 1.444-420.0 LMO 18-36 Battery *INT Garden Tools
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77478005
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-420.0
EAN/GTIN:
     4054278546940
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Das wendige Leichtgewicht mäht auch komplexere Rasenflächen mühelos und sauber. Mit Hilfe des 2-in-1-Mähsystems kann der akkubetriebene Rasenmäher LMO 18-36 Battery das geschnittene Gras entweder im Grasfangkorb sammeln oder über den Mulchkeil als natürlichen Dünger auf dem Rasen verteilen. Dank des geschärften Stahlmessers hinterlässt der Akku-Rasenmäher immer ein sauberes Schnittergebnis ohne ausgefranste Grashalme. Auch bei der Bedienung punktet der Rasenmäher: Die Schnitthöhe lässt sich bequem in 4 Stufen einstellen, der Griff ist aus angenehmem Schaumstoff und die beidseitigen Schalter ermöglichen mehr Komfort. Ebenfalls praktisch: die Füllstandsanzeige, die informiert, wenn der Fangkorb entleert werden muss. Als Kindersicherung dient ein Sicherheitsschlüssel, der ein unbeabsichtigtes Starten des Rasenmähers verhindert. Weitere Highlights: der in der Höhe verstellbare Führungsholm für eine angenehme Arbeitshaltung, das klappbare Design für eine platzsparende Aufbewahrung und die Rasenkämme für unkompliziertes Mähen in Randnähe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Tiefe
1309 mm
Höhe
1042 mm
Gewicht
14200 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
360 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
70 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
4
Grasssammel-Volumen
45 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.4
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Weitere Suchbegriffe: akku mäher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.