Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher LMO 18-36 Battery Set Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.444-421.0 LMO 18-36 Battery Set *EU Garden Tools
Kärcher 1.444-421.0 LMO 18-36 Battery Set *EU Garden Tools
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77478067
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-421.0
EAN/GTIN:
     4054278546988
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Der akkubetriebene Rasenmäher LMO 18-36 Battery Set ermöglicht mit seinem geringen Gewicht und seiner extremen Wendigkeit müheloses Mähen auch bei komplexeren Rasenflächen. Sein geschärftes Stahlmesser hinterlässt ein sauberes Schnittergebnis ohne ausgefranste Grashalme. Das geschnittene Gras kann entweder im Grasfangkorb gesammelt oder über den Mulchkeil als natürlicher Dünger auf dem Rasen verteilt werden – dank 2-in-1-Mähsystem. Für mehr Flexibilität lässt sich die Schnitthöhe in 4 Stufen einstellen. Und für eine komfortable Bedienung ist der Akku-Rasenmäher mit einem angenehmen Schaumstoffgriff sowie beidseitigen Schaltern ausgestattet. Als besonders praktisch erweist sich auch die Füllstandsanzeige, die sofort informiert, wenn der Fangkorb entleert werden muss. Damit es nicht zu einem versehentlichen Starten des Rasenmähers kommen kann, dient der Sicherheitsschlüssel als Kindersicherung. Außerdem sorgen der in der Höhe verstellbare Führungsholm für eine angenehme Arbeitshaltung und das klappbare Design für eine platzsparende Aufbewahrung. Auch das rückstandslose Mähen in Randnähe ist dank der Rasenkämme kein Problem. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Schnellladegerät enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Tiefe
1309 mm
Höhe
1042 mm
Gewicht
14200 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
360 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
70 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
4
Grasssammel-Volumen
45 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.2
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
2.3 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Weitere Suchbegriffe: akku mäher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,61*
€ 470,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,45*
€ 426,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,50*
€ 380,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.