Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Trimmermesser im Doppelpack LTR Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77478182
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.444-022.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Trimmer-Ersatzmesser
Trimmerersatzmesser
Trimmermesser
Unter den Sträuchern ist es moosig, unter den Büschen sprießt das Unkraut und der Wildwuchs gedeiht. Jetzt ist es an der Zeit, hier wieder geordnete Verhältnisse zu schaffen. Anspruchsvolle Arbeiten wie diese gelingen sehr gut mit den hochwertigen Trimmermessern mit Doppelklinge im Doppelpack, die für den Einsatz in den akkubetriebenen 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmer geeignet sind. Damit können Wildwuchs, Moos und Unkräuter auch an den Stellen im Garten entfernt werden, die für einen Rasenmäher nur schwer zugänglich sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produkttyp
Bürstenschneider-Klinge
Produktfarbe
Grau, Gelb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.