Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Hochleistungssicherung
>
Artikel
Bussmann 20NZ02 Schmelzsicherung Standard 20 A 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-77485959
Hersteller:
Bussmann
Herst.-Nr.:
20NZ02
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Stromstärke (maximal)
20 A
Betriebsklasse
gG/gL
Produktgröße
D02 (E18)
Spannung
400 V
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
36 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Schmelzsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
HH-Sicherung
,
Hochleistungssicherung
,
bussmann feinsicherungen
,
hh sicherung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann 10NZ01 Schmelzsicherung 10 A
Bussmann
10NZ01
ab € 1,31*
Zubehör
Bussmann 13NZ01 Schmelzsicherung 13 A
Bussmann
13NZ01
ab € 1,75*
Zubehör
Bussmann 25NZ02 Schmelzsicherung 25 A
Bussmann
25NZ02
ab € 1,32*
Zubehör
Bussmann 35NZ02 Schmelzsicherung Standard 35 A 10 Stück(e)
Bussmann
35NZ02
ab € 1,88*
Zubehör
Bussmann 50NZ02 Schmelzsicherung standard Zylindrische 50 A 10 Stück(e)
Bussmann
50NZ02
ab € 2,75*
Zubehör
Bussmann 63NZ02 Schmelzsicherung 63 A
Bussmann
63NZ02
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen