Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 550-2 Permanent-Marker Rot 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77544651
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     550-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 3-4 mm rot
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Mehrfarbig
Spitze Weite
1 mm
Strichbreite (min)
3 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Multi
Geruchsarm
Ja
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.