Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66332 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66332 Montage-Kit
DeLOCK 66332 Montage-Kit
DeLOCK 66332 Montage-Kit
DeLOCK 66332 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77634254
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66332
EAN/GTIN:
     4043619663323
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
hutschienenadapter delock
hutschienenadapter
Kurzbeschreibung

Mit diesem Hutschienenadapter von Delock kann z. B. ein Embedded PC an einer 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.