Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 1 BR-CP10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 1 BR-CP10B
Braun Series 1 BR-CP10B
Braun Series 1 BR-CP10B
Braun Series 1 BR-CP10B
Braun Series 1 BR-CP10B
Braun Series 1 BR-CP10B
Braun Series 1 BR-CP10B
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77656874
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81695826
EAN/GTIN:
     4210201072614
Suchbegriffe:
Rasierer Scherblatt
Rasierer Scherfolie
Rasierkopf
Scherkopf
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
23 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
18.83 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
388 mm
Höhe des Versandkartons
384 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Schwarz
Austausch nach
18 Monat( e)
Ursprungsland
Deutschland
Markenkompatibilität
Braun
Kompatibilität
Series 1, FreeControl, cruZer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.