Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV KARDAMOD Strahler Oberflächenbeleuchtung G53 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV KARDAMOD Strahler Oberflächenbeleuchtung G53 LED
SLV KARDAMOD Strahler Oberflächenbeleuchtung G53 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77660901
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     117120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte
Die QRB Niedervoltversion der KARDAMOD Deckenleuchte ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und verfügbar in den Gehäusefarben weiß, schwarz matt und silbergrau. Der Lampenhalter ist kardanisch schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels. KARDAMOD wird, dank des bereits eingebauten Transformators, fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1900 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G53
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Drehen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1895 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.