Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar H9 heart rate sensor Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar H9 heart rate sensor Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz
Polar H9 heart rate sensor Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz
Polar H9 heart rate sensor Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz
Polar H9 heart rate sensor Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz
Polar H9 heart rate sensor Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77670178
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     92081565
EAN/GTIN:
     725882053929
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Lieferumfang
Brustgurt
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Bandmaterial
Elastin, Polyamid, Polyester
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Ausdauer
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
30 m
Technische Details
Messungstyp
Brust
Datenübertragung Herzschlag
ANT+
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Einstellbarer Gurt
Ja
Unterstützte Anwendungen
Polar Beat
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2025
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.